SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPC54HD PIASTRA PASSACAVI ALLUMIN. HD 500X420 - NSYPPC54HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 500 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480681028
Artikelnummer
SNRNSYPPC54HD
Herstellernummer
NSYPPC54HD
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
500 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
3 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


