SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA77 PIAST. INT. POLIESTERE 750X750 - NSYPMA77

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 750 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
85 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480193989
Artikelnummer
SNRNSYPMA77
Herstellernummer
NSYPMA77
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Piastra di montaggio in poliestere isolante PanelSeT PLA. Per armadio H è 750 x L è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Fabbricato in poliestere. Grigio RAL 7035.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


