Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA3654G PIASTRA ISOL POL PLS 36X54 - NSYPMA3654G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Höhe - 320 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485405384

Artikelnummer

SNRNSYPMA3654G

Herstellernummer

NSYPMA3654G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Höhe:

320 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Talassa PLS - Piastra di montaggio isolata in Bakelite. Per cassette A 360 x L 540 mm. Applicazione multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio mediante vite di tipo M6). Piastra di montaggio isolata. 150 Carico permanente ammissibile kg. Bakelite. Nero RAL 9005.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie