Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA127 PIAST. INT. POLIESTERE 1250X750 - NSYPMA127

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA127 PIAST. INT. POLIESTERE 1250X750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Höhe - 1250 mm

  • Breite - 750 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480194061

Artikelnummer

SNRNSYPMA127

Herstellernummer

NSYPMA127

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Höhe:

1250 mm

Breite:

750 mm

Lochung:

nein

Piastra di montaggio in poliestere isolante PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1250 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Fabbricato in poliestere. Grigio RAL 7035.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie