Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM86VG 7035 CASS. 845X635X300 IP66 MAN. - NSYPLM86VG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM86VG 7035 CASS. 845X635X300 IP66 MAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

140 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480776809

Artikelnummer

SNRNSYPLM86VG

Herstellernummer

NSYPLM86VG

Hersteller

SNR

Involucro in poliestere per PanelSeT PLM monoblocco. 847 x 636 x 300 mm Tettuccio integrato, un pezzo stampato con tacche sul retro. Senza piastra di montaggio. 2 blocchi (blocco a 3 punti, maniglia con serratura a chiave 1242E). Fronte accessibile. Poliestere rinforzato con fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP66, IK10, NEMA (13,4X) 960°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie