SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM86BG 7035 CASS.+ PIA.BAK847X636X300 IP66 - NSYPLM86BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 636 mm
Höhe - 847 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
152 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480776762
Artikelnummer
SNRNSYPLM86BG
Herstellernummer
NSYPLM86BG
Hersteller
SNR
Breite:
636 mm
Höhe:
847 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
ja
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66