Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM75TVG 7035 CASS.POL. 745X535X300 IP66 - NSYPLM75TVG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM75TVG 7035 CASS.POL. 745X535X300 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

125 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480776731

Artikelnummer

SNRNSYPLM75TVG

Herstellernummer

NSYPLM75TVG

Hersteller

SNR

Involucro in poliestere per PanelSeT PLM con porta trasparente. 747 x 536 x 300 mm Tettuccio integrato, un pezzo stampato con tacche sul retro. Senza piastra di montaggio. 2 blocchi (blocco a 3 punti, maniglia con serratura a chiave 1242E). Fronte accessibile. Poliestere rinforzato con fibra di vetro, porta in vetro temperato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP66, IK08, NEMA (13,4X) 960°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie