Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM32PG 7035 CASS.+ PIA.MET 310X215X160IP66 - NSYPLM32PG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480776496

Artikelnummer

SNRNSYPLM32PG

Herstellernummer

NSYPLM32PG

Hersteller

SNR

Questo PLM è un armadio a parete della gamma PanelSeT adatto ad applicazioni polifunzionali. L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 310 mm, 215 mm e 160 mm È realizzato in ABS + PC, che offre resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra di montaggio La porta è piana, consentendo un look discreto Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e dispone di una serratura a doppia barra da 3 mm La piastra di montaggio è in acciaio inox L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni. Lo sportello e la piastra di montaggio sono rimovibili rispettivamente con cerniere ed elementi di fissaggio Il cabinet offre inoltre resistenza al fuoco fino a 960°C (IEC 62208) ed è conforme aglistandard NEMA classificazione 4X, IEC 62208 e NEMA classificazione 13

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie