Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM108BG 7035 CASS.+ P.BAK1056X852X350 IP66 - NSYPLM108BG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM108BG 7035 CASS.+ P.BAK1056X852X350 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 852 mm

  • Höhe - 1056 mm

  • Tiefe - 350 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

273 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480776410

Artikelnummer

SNRNSYPLM108BG

Herstellernummer

NSYPLM108BG

Hersteller

SNR

Breite:

852 mm

Höhe:

1056 mm

Tiefe:

350 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mastbefestigung:

ja

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

1306 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

349 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

699 N

Questo PLM è un armadio a parete adatto ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1056 mm, 852 mm e 350 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che offre resistenza eresistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra di montaggio Lo sportello è piano, e la serratura è una serratura a 4 punticon una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offreprotezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni. Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e la piastra di montaggio è in bakelite liscia Lo sportello e la piastra di montaggio possono essere rimossi rispettivamente con cerniere ed elementi di fissaggio Il cabinet è resistente al fuoco fino a 960°C (IEC 62208) e rispetta le norme NEMA di classificazione 13 e 4X e IEC 62208

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie