Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ1574G 7035 ARM. P.L.Z. 1500X750X420 IP54 - NSYPLAZ1574G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ1574G 7035 ARM. P.L.Z. 1500X750X420 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

327 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480775789

Artikelnummer

SNRNSYPLAZ1574G

Herstellernummer

NSYPLAZ1574G

Hersteller

SNR

Contenitore in poliestere da pavimento PanelSeT PLA, versione PLAZ. 750 x 1500 x 420 mm Con zoccolo inferiore aperto. Sistema di blocco porta a 4 punti con serrature a doppia barra da 5 mm. Corpo in Poliestere rinforzato in fibra di vetro. Protezione IP 54, IK10, grigio RAL 7035.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie