Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA7123TG 7035 ARM. P. TR. 750X1250X320 IP65 - NSYPLA7123TG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA7123TG 7035 ARM. P. TR. 750X1250X320 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1250 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

300 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480775048

Artikelnummer

SNRNSYPLA7123TG

Herstellernummer

NSYPLA7123TG

Hersteller

SNR

Breite:

1250 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

320 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

1373 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

981 N

Armadio in poliestere con porta trasparente 750x1250x320 IP65 RAL 7035. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PLA - altezza nominale cassetta: 750 mm - larghezza nominale cassetta: 1250 mm - profondità nominale cassetta: 320 mm - composizione dispositivo: 1 parte alta, 1 parte inferiore, 2 pannello posteriore, 2 parte laterale, 2 porta. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie