SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA15104TG 7035 ARM. P. T. 1500X1000X420 IP65 - NSYPLA15104TG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 1500 mm
Tiefe - 420 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
537 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480774706
Artikelnummer
SNRNSYPLA15104TG
Herstellernummer
NSYPLA15104TG
Hersteller
SNR
Breite:
1000 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Mit Tür:
ja
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
ja
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Mit Oberteil:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
1736 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
1324 N
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


