Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1073G 7035 ARM. P. L. 1000X750X320 IP65 - NSYPLA1073G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1073G 7035 ARM.  P. L. 1000X750X320 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480774478

Artikelnummer

SNRNSYPLA1073G

Herstellernummer

NSYPLA1073G

Hersteller

SNR

Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 320 mm Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 120° da destra o da sinistra, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato UL/cUL, DNV Marine e soddisfa lo standard UL508 A È altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 secondo IEC 62262 Ha inoltre un grado di protezione IP65 secondo IEC 60529, che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.