Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPHDZT1576 ARMADIO OUTDOOR HD 1500X750X620MM - NSYPHDZT1576

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPHDZT1576 ARMADIO OUTDOOR HD 1500X750X620MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1593 mm

  • Tiefe - 620 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

471 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480663543

Artikelnummer

SNRNSYPHDZT1576

Herstellernummer

NSYPHDZT1576

Hersteller

SNR

Breite:

750 mm

Höhe:

1593 mm

Tiefe:

620 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

0 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

0 N

SCHNEIDER ARMADIO OUTDOOR HD 1500X750X620MM PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie