SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFPLMG 7035 4 STAFFE ISOL. FISS. A PARETE - NSYPFPLMG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 255 mm
Höhe - 308 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480774331
Artikelnummer
SNRNSYPFPLMG
Herstellernummer
NSYPFPLMG
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
255 mm
Höhe:
308 mm
Tiefe:
160 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


