Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFPLM32G 7035 4 STAFFE ISOL. FISS. A PARETE - NSYPFPLM32G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFPLM32G 7035 4 STAFFE ISOL. FISS. A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 215 mm

  • Höhe - 310 mm

  • Tiefe - 160 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480774348

Artikelnummer

SNRNSYPFPLM32G

Herstellernummer

NSYPFPLM32G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

215 mm

Höhe:

310 mm

Tiefe:

160 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

PanelSeT PLM32 - Set di 4 Staffe di montaggio a parete in poliammide. Applicazione multifunzione. Montaggio in alto e in basso, sul retro dell'armadio. Il carico permanente ammissibile è di 200 kg in posizione verticale, 100 kg in posizione orizzontale. Poliammide 6 con 30 % di fibra di vetro. Grigio RAL 7035.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie