Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFCR 4 STAFFE DI FISSAGGIO CRN - NSYPFCR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFCR 4 STAFFE DI FISSAGGIO CRN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 42 mm

  • Höhe - 74 mm

  • Tiefe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480211522

Artikelnummer

SNRNSYPFCR

Herstellernummer

NSYPFCR

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

42 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

12 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Staffe di fissaggio a parete per cassette Spacial CRN . In acciaio zincato. Si montano direttamente sul retro della cassetta, sia in posizione verticale che orizzontale. Carico max ammissibile: orizzontalmente 180 kg verticalmente 350 kg. Non fornite nella dotazione standard.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie