Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFC2X 4 STAFFE DI FISSAGGIO INOX 316L - NSYPFC2X

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFC2X 4 STAFFE DI FISSAGGIO INOX 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 42 mm

  • Höhe - 74 mm

  • Tiefe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480154850

Artikelnummer

SNRNSYPFC2X

Herstellernummer

NSYPFC2X

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

42 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

12 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

4 staffe di fissaggio inox AISI 316L. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: retro della cassetta - tipo accessorio d'installazione: posizione orizzontale o verticale - compatibilità gamma: Spacial CRN, Spacial S3X - composizione dispositivo: 4x dado, 4x guarnizione stagna premontata, Viti di fissaggio - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie