SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA73G 7035 KIT DI AFF.LATERALE 700X300 - NSYMUPLA73G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 18 mm
Höhe - 602 mm
Tiefe - 241 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3606480774140
Artikelnummer
SNRNSYMUPLA73G
Herstellernummer
NSYMUPLA73G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
18 mm
Höhe:
602 mm
Tiefe:
241 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Cornice di accoppiamento per cassette PanelSeT PLA montate su zoccolo ZA Il telaio è in poliestere La larghezza del telaio è di 15 mm L'altezza nominale è 750 mm La profondità è di 320 mm Il telaio di accoppiamento è grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 telaio ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


