Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA154G 7035 KIT DI AFF.LATERALE 1500X400 - NSYMUPLA154G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA154G 7035 KIT DI AFF.LATERALE 1500X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungsstück, Seite

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 1352 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774119

Artikelnummer

SNRNSYMUPLA154G

Herstellernummer

NSYMUPLA154G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Verbindungsstück, Seite

Breite:

18 mm

Höhe:

1352 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Tiefe:

341 mm

RAL-Nummer:

7035

Cornice di accoppiamento per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD montate su zoccolo ZA Il telaio è in poliestere La larghezza del telaio è di 15 mm L'altezza nominale è 1500 mm La profondità è di 420 mm Il telaio di accoppiamento è grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 telaio ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie