Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMBHS5 SUPPORTO SBARRE H FISSO P450 - NSYMBHS5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMBHS5 SUPPORTO SBARRE H FISSO P450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 2500 A

  • Schienenabstand - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480850660

Artikelnummer

SNRNSYMBHS5

Herstellernummer

NSYMBHS5

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

2500 A

Schienenabstand:

75 mm

Supporto sbarre con corrente nominale massima di 2500 A, utilizzato per applicazioni a compartimenti in armadi Linergy LGYE e Spacial SFM La profondità nominale è 500 mm Il kit è costituito da un supporto di plastica per barre e da un supporto di metalloin acciaio Adatto per installazione su pannello di separazione e su struttura di armadio Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto metallico e 2 supporti per barra di isolamento

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie