Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGFR95M65 KIT 50 ACC.FISSAGGIO PANN. RACK M6 - NSYGFR95M65

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGFR95M65 KIT 50 ACC.FISSAGGIO PANN. RACK M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480173127

Artikelnummer

SNRNSYGFR95M65

Herstellernummer

NSYGFR95M65

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

130 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

0 mm

Il set è composto da viti M6, rondelle e dadi che consentono il montaggio di accessori da 19 pollici. Dado a gabbia compatibile con fori da 9,5 x 9,5 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie