SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFMPLA Set, Wandbefestigungslaschen fur Vers. P - NSYFMPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 160 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480193569
Artikelnummer
SNRNSYFMPLA
Herstellernummer
NSYFMPLA
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
160 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
50 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


