SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ74G 7035 PLACCA PASSACAVI PLAZ/PLAZT 750X420 - NSYECPLAZ74G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 710 mm
Höhe - 342 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485405322
Artikelnummer
SNRNSYECPLAZ74G
Herstellernummer
NSYECPLAZ74G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
710 mm
Höhe:
342 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
4 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


