Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ54G 7035 PLACCA PASSACAVI PLAZ/PLAZT 500X420 - NSYECPLAZ54G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ54G 7035 PLACCA PASSACAVI PLAZ/PLAZT 500X420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 460 mm

  • Höhe - 342 mm

  • Stärke - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485405308

Artikelnummer

SNRNSYECPLAZ54G

Herstellernummer

NSYECPLAZ54G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

460 mm

Höhe:

342 mm

Stärke:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Piastra passacavi piena multifunzione per cassette PanelSeT PLA PLAZ e PanelSeT PLA PLAZT Il prodotto è realizzato in poliestere caricato con fibra di vetro La piastra ha uno spessore di 4 mm La larghezza è di 460 mm La profondità è di 342 mm Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie