Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ53G 7035 PLACCA PASSACAVI PLAZ/PLAZT 500X320 - NSYECPLAZ53G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 465 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485405292

Artikelnummer

SNRNSYECPLAZ53G

Herstellernummer

NSYECPLAZ53G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

465 mm

Höhe:

6 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

4 mm

PanelSeT - Cavo in poliestere/piastra di ingresso per PLACZ/PLAZT. L 500 x P 320 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Placca passacavi piena. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035.Incompatibilità: pannelli per adattatori, piastre, guide scorrevoli, porta interna/telaio per distribuzione modulare.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie