Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ123G 7035 PLACCA PASSACAVI PLAZ/PLAZT1250X320 - NSYECPLAZ123G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ123G 7035 PLACCA PASSACAVI PLAZ/PLAZT1250X320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 1210 mm

  • Höhe - 242 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485405278

Artikelnummer

SNRNSYECPLAZ123G

Herstellernummer

NSYECPLAZ123G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

1210 mm

Höhe:

242 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

4 mm

PanelSeT - Cavo in poliestere/piastra di ingresso per PLACZ/PLAZT. L 1250 x P 320 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Placca passacavi piena. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Incompatibilità: pannelli per adattatori, piastre, guide scorrevoli, porta interna/telaio per distribuzione modulare.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie