SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ104G 7035 PLACCA PASSACAVI PLAZ/PLAZT1000X420 - NSYECPLAZ104G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 960 mm
Höhe - 342 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3606480801532
Artikelnummer
SNRNSYECPLAZ104G
Herstellernummer
NSYECPLAZ104G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
960 mm
Höhe:
342 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
4 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


