SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ103G 7035 PLACCA PASSACAVI PLAZ/PLAZT1000X320 - NSYECPLAZ103G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 960 mm
Höhe - 242 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480801150
Artikelnummer
SNRNSYECPLAZ103G
Herstellernummer
NSYECPLAZ103G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
960 mm
Höhe:
242 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
4 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


