Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECB1M153 BARRA MESSA A TERRA IN OTTONE 15X3X1000 - NSYECB1M153

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECB1M153 BARRA MESSA A TERRA IN OTTONE 15X3X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Anschlüsse - 87

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Werkstoff - Messing

  • Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt

  • Schienenlänge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480148705

Artikelnummer

SNRNSYECB1M153

Herstellernummer

NSYECB1M153

Hersteller

SNR

Anzahl der Anschlüsse:

87

Bemessungsstrom:

0 A

Werkstoff:

Messing

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Schienenlänge:

1000 mm

Schienenbreite:

15 mm

Schienenstärke:

3 mm

Abstand zur Montageplatte:

1000 mm

Montageart:

Direktmontage

Montage horizontal:

ja

Montage vertikal:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M5

Si tratta di un collegamento di una striscia di terra per PanelSeT e armadi elettrici PanelSeT. Questa barra perforata in ottone di 1 m di lunghezza ha 87 punti di collegamento. I punti di collegamento sono fori M5. L'alimentazione comprende 1 piastra diterra ed elementi di fissaggio. È fatta di ottone.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie