Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6122 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 600X1200 - NSYEC6122

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6122 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 600X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 444 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Stärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480064135

Artikelnummer

SNRNSYEC6122

Herstellernummer

NSYEC6122

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

444 mm

Höhe:

24 mm

Stärke:

1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Gewindeart:

ohne

Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 1200 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie