SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6121 PIASTRA PASSACAVI 1 INGRESSO 600X1200 - NSYEC6121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 600 mm
Höhe - 22 mm
Stärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480064128
Artikelnummer
SNRNSYEC6121
Herstellernummer
NSYEC6121
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
600 mm
Höhe:
22 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


