Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6102 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 600X1000 - NSYEC6102

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6102 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 600X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 444 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480064104

Artikelnummer

SNRNSYEC6102

Herstellernummer

NSYEC6102

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

444 mm

Höhe:

24 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

1.5 mm

Piastra passacavi per applicazioni elettroniche con 2 ingressi per armadi PanelSeT SF Il prodotto è realizzato in acciaio zincato La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza nominale è 600 mm, la larghezza utile è 416 mm e la larghezza reale è 444 mm L'altezza è di 24 mm La profondità nominale è 1000 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie