Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1082 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 1000X800 - NSYEC1082

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1082 PIASTRA PASSACAVI 2 INGRESSI 1000X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485126500

Artikelnummer

SNRNSYEC1082

Herstellernummer

NSYEC1082

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

1000 mm

Höhe:

30 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

ja

Gewindeart:

ohne

Stärke:

1.5 mm

Piastra pressacavi 2 multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 800 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie