SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM108TG Porta trasparente NSYPLM108T RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Fachtür 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Farbe - grau 
- Ausführung als Sichttür - ja 
- Schutzart (IP) - IP66 
Packung
- 1 ST 
EAN
3606485422411
Artikelnummer
SNRNSYDPLM108TG
Herstellernummer
NSYDPLM108TG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
852 mm
Höhe:
852 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
32 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X