pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM108TG Porta trasparente NSYPLM108T RAL 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM108TG Porta trasparente NSYPLM108T RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485422411

Codice prodotto

SNRNSYDPLM108TG

Cod. produttore

NSYDPLM108TG

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

852 mm

Altezza:

852 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

Profondità:

32 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Porta trasparente per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 852 mm L'altezza è 1056 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cernieredestra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm