SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM108G Porta per NSYPLM108 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485422350
Artikelnummer
SNRNSYDPLM108G
Herstellernummer
NSYDPLM108G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
852 mm
Höhe:
852 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
32 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X