pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM108G Porta per NSYPLM108 RAL 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485422350

Codice prodotto

SNRNSYDPLM108G

Cod. produttore

NSYDPLM108G

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

852 mm

Altezza:

852 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

32 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Porta piena per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 852 mm L'altezza è 1056 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm