SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA155HG PORTA PLA 1500X500 RAL 7035 - NSYDPLA155HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485422602
Artikelnummer
SNRNSYDPLA155HG
Herstellernummer
NSYDPLA155HG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
500 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
500 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
28.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


