SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA127G 7035 PLA PORTA 1250X750 - NSYDPLA127G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 750 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485422497
Artikelnummer
SNRNSYDPLA127G
Herstellernummer
NSYDPLA127G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
750 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
750 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
28.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


