Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPHD127R PORTA THALASSA HD 1343X750 - NSYDPHD127R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPHD127R PORTA THALASSA HD 1343X750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1393 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480841385

Artikelnummer

SNRNSYDPHD127R

Herstellernummer

NSYDPHD127R

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

750 mm

Höhe:

1393 mm

Tiefe:

28.5 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Sportello anti-affusto senza sistema di chiusura per contenitore Thalassa PHD Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La porta è in poliestere doppio rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) IK10 conforme a IEC 62262 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il numero della chiave è 1242 E Resistenza al fuoco conforme a EN 1794-2: 2011

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie