SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP57G 7035 TEL. MOD. THAL. 750X500 57M - NSYDLP57G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Breite - 500 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
3606485422800
Artikelnummer
SNRNSYDLP57G
Herstellernummer
NSYDLP57G
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Breite:
500 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
130 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 500 mm L'altezza è 750 mm Il numero di moduli da 18 mm è 57 (1 modulo= 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 3 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 3 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm e 1 pannello frontale pieno IP2x non rispettato quando lo chassis è montato a 67 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


