SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP198PG 7035 TEL. MOD. THAL. 1250X750 198M - NSYDLP198PG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 750 mm
Höhe - 1250 mm
Packung
1 ST
EAN
3606485422831
Artikelnummer
SNRNSYDLP198PG
Herstellernummer
NSYDLP198PG
Hersteller
SNR
Breite:
750 mm
Höhe:
1250 mm
Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 750 mm L'altezza è 1250 mm Il numero di moduli da 18 mm è 198 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 6 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 6 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 6 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm e 1 pannello frontale pieno IP2x non rispettato quando lochassis è montato a 67 mm


