SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP171G 7035 TEL. MOD. THAL. 1500X500 171M - NSYDLP171G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Breite - 500 mm
Höhe - 1500 mm
Tiefe - 135 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480773914
Artikelnummer
SNRNSYDLP171G
Herstellernummer
NSYDLP171G
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Breite:
500 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
135 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 500 mm L'altezza è 1500 mm Il numero di moduli da 18 mm è 171 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 9 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 9 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² e 9 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm IP2x non rispettato quando lo chassis è montato a 67 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


