SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR88 TELAIO MODULARE CRN 88M 600X400X200 - NSYDLCR88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 555 mm
Breite - 455 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 22
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480162688
Artikelnummer
SNRNSYDLCR88
Herstellernummer
NSYDLCR88
Hersteller
SNR
Höhe:
555 mm
Breite:
455 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
22
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
nein
Tiefe:
110 mm
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


