Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR64 TELAIO MODULARE CRN 64M 600X400X200 - NSYDLCR64

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR64 TELAIO MODULARE CRN 64M 600X400X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 555 mm

  • Breite - 355 mm

  • Tiefe - 110 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 4

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480162671

Artikelnummer

SNRNSYDLCR64

Herstellernummer

NSYDLCR64

Hersteller

SNR

Höhe:

555 mm

Breite:

355 mm

Tiefe:

110 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

4

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

16

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

ja

Mit Abdeckung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Telaio DL per armadi Spacial S3X e Spacial CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio mediante elementi di fissaggio - sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 355 mm L'altezza è 555 mm La profondità è di 110 mm Ilnumero di moduli da 18 mm è 64 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 4 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 4 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale e 4 guide DIN da 35 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere di poliestere

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie