SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR18 TELAIO MODULARE CRN 18M 300X250X150 - NSYDLCR18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 255 mm
Breite - 205 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 9
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480162633
Artikelnummer
SNRNSYDLCR18
Herstellernummer
NSYDLCR18
Hersteller
SNR
Höhe:
255 mm
Breite:
205 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
9
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
nein
Tiefe:
110 mm
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


