Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR110 TELAIO MODULARE CRN 110M 700X500X200 - NSYDLCR110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR110 TELAIO MODULARE CRN 110M 700X500X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 655 mm

  • Breite - 455 mm

  • Tiefe - 110 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 5

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 22

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480162619

Artikelnummer

SNRNSYDLCR110

Herstellernummer

NSYDLCR110

Hersteller

SNR

Höhe:

655 mm

Breite:

455 mm

Tiefe:

110 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

5

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

22

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

ja

Mit Abdeckung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Telaio DL per armadi Spacial S3X e Spacial CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio mediante elementi di fissaggio - sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 455 mm L'altezza è 655 mm La profondità è di 110 mm Ilnumero di moduli da 18 mm è 110 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 5 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 5 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale e 5 guide DIN da 35 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimentoin polvere di poliestere

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie