SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL750DLP2 7035 PANN. FRONTALE PIENO 300X750 - NSYCTL750DLP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 648 mm
Höhe - 298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 ST
EAN
3606481313447
Artikelnummer
SNRNSYCTL750DLP2
Herstellernummer
NSYCTL750DLP2
Hersteller
SNR
Breite:
648 mm
Höhe:
298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in poliestere rinforzato con fibra di vetro per cassette PanelSeT PLA Montato con clip di fissaggio su telaio DL La larghezza nominale è 750 mm e la larghezza reale è 648 mm L'altezza reale è di 298mm La piastra ha uno spessore di 4 mm Adatto per armadi di larghezza 750 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


