Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBVS800L 2 SUPP BARRE VERTICALI 3200A 800 INT. 11 - NSYBVS800L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBVS800L 2 SUPP BARRE VERTICALI 3200A 800 INT. 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 3200 A

  • Schienenabstand - 115 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480211461

Artikelnummer

SNRNSYBVS800L

Herstellernummer

NSYBVS800L

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

3200 A

Schienenabstand:

115 mm

Si tratta di un supporto verticale per barre compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Supporto preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 750 mme la larghezza nominale di 800 mm. La profondità è di 39 mm. La distanza della barra di distribuzione è di 115 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie